カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートTC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59195565
品番
TCGT110202FN BN2000
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トラスコ品番
538-7327
材質
BN2000
寸法(mm)
ノーズR:0.2
品種
cBN
インサートホルダ
EWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ
適合被削材種
焼入鋼
コーナー数
1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。