カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートTC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59195669
品番
TCGT110204FN DA2200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
539-0496
材質
DA2200
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
ダイヤ
インサートホルダ
EWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ
適合被削材種
アルミニウム
コーナー数
1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。