※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKボーリングシステム インサートTC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59195687 品番 TCGT110208EL T1500A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
トラスコ品番539-2059 材質T1500A 寸法(mm)ノーズR:0.8 品種サーメット(G級) インサートホルダEWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ 適合被削材種鋼全般 コーナー数3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする