3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKボーリングシステム インサートTC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59195739 品番 TCMT110208EFM T2000Z
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別) 値下げ
9,398
トラスコ品番539-2108 材質T2000Z 寸法(mm)ノーズR:0.8 品種コーティッドサーメット インサートホルダEWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ 適合被削材種鋼全般3次元ブレーカ コーナー数3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする