※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
スローアウェイチップ TPGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59195748
品番
TPGD070202FN BN2000
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トラスコ品番
538-2536
材質
BN2000
寸法(mm)
ノーズR:0.2
品種
cBN
適合ヘッド
EWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8〜EB12
適合被削材種
焼入鋼
コーナー数
1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。