3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ TPGD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59195757 品番 TPGD070202FN DA2200
参考基準価格(税別)¥11,470 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別) 値下げ
9,898
トラスコ品番538-5727 材質DA2200 寸法(mm)ノーズR:0.2 品種ダイヤ 適合ヘッドEWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8〜EB12 適合被削材種アルミニウム コーナー数1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする