※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
スローアウェイチップ TPGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59195766
品番
TPGD070202FN H1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
539-5294
材質
H1
寸法(mm)
ノーズR:0.2
品種
超硬(K10相当)
適合ヘッド
EWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8〜EB12
適合被削材種
鋳鉄
コーナー数
3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。