3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59195809 品番 TPGD080202FN DA2200
参考基準価格(税別)¥11,470 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別) 値下げ
9,898
トラスコ品番776-5789 材質DA2200 寸法(mm)ノーズR:0.2 品種ダイヤ インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1〜3、ENH3-1J〜ENH5-3J、丸バイト:EB09N〜EB46N 適合被削材種アルミニウム コーナー数1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする