※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
スローアウェイチップ TPGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59195879
品番
TPGP070202EL T1500A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
トラスコ品番
539-2026
材質
T1500A
寸法(mm)
ノーズR:0.2
品種
サーメット
適合ヘッド
EWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8〜EB12
適合被削材種
鋼全般
コーナー数
3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。