3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59195897
品番
TPGP080201FLA A1
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
538-4169
材質
A1
寸法(mm)
ノーズR:0.1
品種
超微粒子
インサートホルダ
EWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1〜3、ENH3-1J〜ENH5-3J、丸バイト:EB09N〜EB46N
適合被削材種
耐びびり
コーナー数
3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。