※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
T1500A
トラスコ品番
539-0507
注文コード
59195940
品番
TPMT080204EFM T1500A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
539-0507
材質
T1500A
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
サーメット(M級)
インサートホルダ
EWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1〜3、ENH3-1J〜ENH5-3J、丸バイト:EB09N〜EB46N
適合被削材種
鋼全般3次元ブレーカ
コーナー数
3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。