3/22より値下げ!現場を応援
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートTC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59196046
品番
TCGT110208FN H1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
トラスコ品番
540-1528
材質
H1
寸法(mm)
ノーズR:0.8
品種
超硬(K10相当)
インサートホルダ
EWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ
適合被削材種
アルミニウム
コーナー数
3
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。