※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーテックF ブッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)12 トラスコ品番359-1889 注文コード59196229 品番LTFF-1208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
この商品は内径・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

無給油で使用できます。
食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。
青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。

用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。 トラスコ品番359-1889 材質充填剤入りポリアセタール軸受 内径(Φmm)12 外径(Φmm)14 フランジ厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)20 フランジサイズ(mm)下長さ:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする