※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SP スライドガイドレール 追加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59196658 品番SLI-25300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無給油で使用できる自己潤滑性軸受です。
高荷重・低速運動の箇所で高性能を発揮します。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な箇所でも優れた耐摩擦性を発揮します。
耐薬品性・耐食性に優れています。

用途製鉄設備、重工業設備、金型用。 トラスコ品番359-6669 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)300 幅(mm)23 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする