※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59196701
品番
TPGD080204FLM DA1000
参考基準価格(税別)
¥134,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
365-4492
材質
DA1000
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
ダイヤ
インサートホルダ
EWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1〜3、ENH3-1J〜ENH5-3J、丸バイト:EB09N〜EB46N
適合被削材種
アルミニウム3次元ブレーカ
コーナー数
1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。