※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートTC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59196780
品番
TCGT110208FLM DA1000
参考基準価格(税別)
¥134,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
365-4473
材質
DA1000
寸法(mm)
ノーズR:0.8
品種
ダイヤ
インサートホルダ
EWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ
適合被削材種
アルミニウム3次元ブレーカ
コーナー数
1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。