カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサートTC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59196807
品番
TCGT110208FN BNC500
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
365-4481
材質
BNC500
寸法(mm)
ノーズR:0.8
品種
コーティッドcBN
インサートホルダ
EWB用:EBH4〜6、EWN/EWE用:ENH4〜7、ENH6-1J〜ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ〜40AJ
適合被削材種
ダクタイル
コーナー数
1
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。