※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
#2000 ポジティブウェアプレート
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59197121
品番
CWR-100250N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。
強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。
用途
カム強制戻し部に。
トラスコ品番
362-8921
材質
スチール(オイレス#2000)
幅(mm)
100、段付き:74
厚さ(mm)
20
全長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応