YFC-18V(WA) 18cmクリップ扇 ユアサ(ユアサプライムス) 59202203

18cmクリップ扇

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59202203 品番YFC-18V(WA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18センチ5枚羽、風量切替2段階、首振り機能付、使用場所を選ばないコンパクトサイズのクリップ扇。
クリップで挟んで固定するので、様々な場所で取付可能です。

仕様(風量)2段階 材質ABS、PP 質量(kg)1.4 ブルー 角度(°)75度(左右) 電源コード(m)2.1 タイマー無し 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×230×402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59202203
2017-07-22
用途:
自宅、洗面所用
不動産業

回転音が静かなのに、風量が丁度良くて涼しいので、使い心地がとれも良いです。会社で使っている他社製と比べ品質の良さにとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする