SV-1655 電動ハンドミシン アミーガー 富士パックス販売 59203768 SV-1655 電動ハンドミシン アミーガー 富士パックス販売 59203768 SV-1655 電動ハンドミシン アミーガー 富士パックス販売 59203768 SV-1655 電動ハンドミシン アミーガー 富士パックス販売 59203768 SV-1655 電動ハンドミシン アミーガー 富士パックス販売 59203768

電動ハンドミシン アミーガー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59203768 品番SV-1655
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!

セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:683

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59203768
2020-10-23
用途:
ミシンとして使います
農・林・水産業

布を抑えるものがあるとうれしい、布をはさみ布が張れるようなもの

対象商品:
59203768
2020-07-08
用途:
ほつれや小物を縫う時
製造業

私の場合うまく縫うには慣れが必要かと思います。ガーゼのような薄くて柔らかい生地を縫うのはちょっと無理でした。綿などの普通の厚さの生地なら大丈夫だと思います。

対象商品:
59203768
2020-04-06
用途:
農業用作業着の裾上げ
建設業・工事業

金額と機能に満足です。よれたり、曲がりは慣れれば、大丈夫かな?

1人が参考にしています
2021-09-09
用途:
カーテンのほつれ補修
その他業種

ハズレを引いたのか、パワーがなくレースのカーテンすら縫えない。

4人が参考にしています
対象商品:
59203768
2020-12-17
用途:
服の裏地のほつれや、カーテンの長さ調整に使いたかった。
教育・研究機関

「図のように右手で布押さえを持ち上げ、左手で布を差し込みます」を試みると、布押さえのバネが強くて、持ち上げた状態で固定できないので、手が痛む。左手だけで布を差し込むのも難しい。買ってしまったからには、手芸屋さんに持って行って使い方のこつを教えてもらうか、使いやすいメーカーの製品を紹介してもらうつもり。買い置きの電池が古いのか、動かない。新しく電池を買って再度試みます。

3人が参考にしています
対象商品:
59203768
2020-03-14
用途:
マスクを縫う
その他業種

来たときはどんどん動いていましたが針の穴が小さくて年を取っているので糸が通らなくて困っています。そのうち慣れたら縫えるようになるかな?と何度も練習しています。

対象商品:
59203768
2020-01-29
用途:
趣味の小物作成
株式会社カイタックファミリー 様 (製造業)

思った以上に良く縫えます。電池の蓋が外れ易いので改良が必要。私はテープで固定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
59203768
2019-02-05
用途:
臨時の補修時
有限会社山二設備 様 (建設業・工事業)

テレビでも、紹介されていました。すぐ縫えるので、手軽で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする