※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート CC R0.8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205241
品番
CCMM090308EFM CW20PA
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
切刃長さ(mm):9.52
ノーズR:0.8
摘要:鋼全般用
トラスコ品番
545-6496
材質
CW20PA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
9.52
品種
コーティッド超硬(P20)
適合被削材種
鋼全般用
対応カートリッジ
SW用/SW3242E、SW4151E、SW4154E、SW5366E、RW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162E
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。