※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート CC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59205250
品番
CCMM120404EFM CW20PA
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
トラスコ品番
545-6513
材質
CW20PA
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
コーティッド超硬(P20)
適合被削材種
鋼全般
対応カートリッジ
SW用/SW5370E、SW6986E、SW6890E、SW88110E、SW98126E、SW125153E、SW148176E、SW175203E、TW用/TW200E、RW用/RW5370E、RW6681E、RW6888E、RW86106E、RW100125E、RW125150E
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。