※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59205286
品番
CCMM160508EFM CW20PA
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
トラスコ品番
545-6511
材質
CW20PA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
品種
コーティッド超硬(P20)
適合被削材種
鋼全般
対応カートリッジ
SW用/SW6890EL、SW88110EL、SW98126EL、SW125153EL、SW148176EL、SW175203EL、TW用/TW200EL
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。