※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205295
品番
CCMP060204EFM CW20PA
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
トラスコ品番
545-6512
材質
CW20PA
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
コーティッド超硬(P20)
インサートホルダ
EWN、EWE用:ENH4-1F〜ENH5-3F、SW用:SW2026E、SW2531E、SW2533E、SW3240E
適合被削材種
鋼全般
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。