※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205338
品番
SCMM090308EFM CW20KA
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
チップの4コーナーが使用可能です。
用途
荒加工用(貫通穴用)に。
トラスコ品番
551-1006
材質
CW20KA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
9.52
品種
コーティッド超硬(K20)
適合被削材種
鋳鉄用
対応カートリッジ
SW用/SW3242A、SW4151A、SW4154A、SW5366A、RW用/RW3242A、RW4154A
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。