※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
カイザーの ツーリング
カイザーの ツーリング関連商品
CKボーリングシステム インサート SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59205451
品番
SCMP070204EFM CW15KA
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
566-9330
材質
CW15KA
寸法(mm)
ノーズR:0.4
品種
コーティッド超硬(K10)
インサートホルダ
EWN、EWE用:ENH6-1S〜ENH6-3S、ENH7-1S、RW用:RW2533A
適合被削材種
鋳鉄
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。