ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップホルダ
タップホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59205609
品番
SST25-ECT16-70
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
CNC旋盤用
ナイスミルシリーズ
タップホルダ(軸方向フロート機構付)
寸法(mm)
ナット寸法(C1):42、ナット寸法(L4):20
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
135
寸法(D)
25
寸法L2(mm)
65
寸法W(mm)
38
寸法L3(mm)
45
フロート
量:12
寸法C2(mm)
57
タップサイズ
M14〜M20
FIG
2