一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です 【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。【4】パラフィン入りなので、カラッと仕上がり、作業がしやすい。【5】着色済みなので、カラーリング工程を省け、作業効率アップ。