画像準備中

北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 59206011 品番 AL-SBS9S48
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法(mm)A:100、B32、C:48、D12.7、E:3、F:4、G:54、H:M12、I:54、J:19,02、K:3 質量(kg)0.9 穴径(Φmm)取付ボルト:20 爪形状C:小径120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする