ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206020
品番
AL-B204-23
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
寸法(mm)
A:49.5、B:23、C:23、D10、E:4、F:25.5、G:14、H:M8、K:4、セレーションピッチ:1.5
質量(kg)
0.1
爪形状
B:山取有30℃