ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206029
品番
AL-B206-60
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
寸法(mm)
A:66、B:26、C:60、D12、E:5、F:34、G:20、H:M10、K:5、セレーションピッチ:1.5
質量(kg)
0.83
爪形状
B:山取有30℃