ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59206038
品番
AL-M8-40
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
寸法(mm)
A:90、B:36、C:40、D14、E:5、F:45、G:25、H:M12、K:20、セレーションピッチ:1.5
材質
アルミ(A2017)
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
取付ボルト:20
硬度
HRB50
爪形状
B:山取有30℃