ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206056
品番
AL-HF6-60
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:80、B:27.5、C:60、D11、E:3.5、F:43、G:25、H:M8、I:30.5、J:4、K:4
材質
アルミ(A2017)
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
取付ボルト:13.5
爪形状
C:小径120℃