ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206108
品番
AL-MSE7-63
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:92、B:28、C:63、D:7.94、E:3、F:4、G:44、H:M10、I:48.35、J:12.7、K:15
材質
アルミ(A2017)
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
取付ボルト:17
爪形状
E:山取有60℃