ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206169
品番
M12-110
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
S50C
寸法(mm)
A:129、B:50、C:110、D:18、E:6、F:69、G:30、H:M14、セレーションピッチ:1.5
質量(kg)
14.5
穴径(Φmm)
取付ボルト:23
爪形状
A:山取無