ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206196
品番
HO8SW42
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。
北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質
S50C
寸法(mm)
A:100、B:35、C:42、D:14、E:6、F:25、G:25、H:M12、K:5、セレーションピッチ:1.5
質量(kg)
2.34