ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206205
品番
HO10SW42
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。
北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質
S50C
寸法(mm)
A:120、B:40、C:42、D:16、E:6、F:30、G:30、H:M12、K:6、セレーションピッチ:1.5
質量(kg)
3.48