ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6 円形生爪(鉄/アルミ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206275
品番
R-KPC6-38
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:150、C:38、G:26
質量(kg)
4.9
穴径(Φmm)
取付ボルト:10