ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4 円形生爪(鉄/アルミ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
59206291
品番
ALR-KPC4-38
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:100、C:38、G:26
質量(kg)
0.8
穴径(Φmm)
取付ボルト:10