プチ真空パック フードメイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59206568 品番TSP-280S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。
コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。
操作も簡単で、20〜30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。
パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。

消費電力(W)約60 材質PMMA 質量(kg)約0.6 電源コード(m)約1.2 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) シール可能幅(mm)(最大)約295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5 吸引力(Hg)(最大)約360mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59206568
2018-12-17
用途:
長期保存に

収穫物が多い時に小分けして冷凍保存する時に
真空状態で保存ができて大満足しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする