ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの エンドミル
ギガ・セレクションの その他エンドミル
面取機用超硬スパイラルカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
Φ25
注文コード
59206659
品番
GSSC2536
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安定した寿命と美しい仕上面が得られます。
純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
刃数
36枚
穴径(Φmm)
Φ15
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
Φ25
対応機種
JAM(日本オートマチックマシン)CC02/HCC01
適合材
一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
コーティング
ノンコート