曜日別特売

超硬2枚刃面取りミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D1(Φmm)1注文コード59207140品番2V120-010
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超硬2枚刃面取りミル
TiSiNコーティングにより、一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応!

タイプ2刃長(mm)L1:2シャンク径(Φmm)D2:3刃径D1(Φmm)1寸法D4(mm)先端部:0.01全長L2(mm)45面取り角度(°)120
注意
※できるだけ高剛性の機械・チャックをご使用ください。
※切削条件はあくまで目安となります。加工条件に応じてビビり・異常音・寿命が短い場合は切削条件の調整をしてください。
※被削材にあわせてクーラントは適切なものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする