シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
シモンの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 CR-185
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59207298
品番
CR-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
EN388カットレベルC
金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる
耐久性に優れるニトリルゴムコーティング
材質
HPPE、ナイロン、スパンデックス
色
パイピング:イエロー
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
コーティング
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
18