※使用例

レッジェーロンミニタイプ 打ち抜きポリウレタンエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59207645 品番 E-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

動きやすくて、最軽量。食品の盛り付け作業・検品作業・卓上作業等、様々な作業環境に対応できるエプロンです。
水はけに非常に優れており乾きが早いため、カビの発生原因を軽減。
フィルムには凹凸が無く汚れを落としやすくキレイに洗える。
摩擦強度に優れ、素材の剥がれる心配がない。

ブルー サイズフリー 材質ウレタンシート 規格食品衛生法適合 幅(cm)58 丈(cm)97 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯方法洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする