EM81.10 マグネット付レベル EMPIRE(エンパイア) 59207873

マグネット付レベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59207873 品番EM81.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

配管時等どの位置でも、公差が0.0005”以内という精度を誇っています。
強力なアルミフレーム
上部に読み取り窓が付いています。
強力な希少マグネットは、約4.5kgのものを掴む力があります。
パイプや導管などに取付けられるよう、エッジ部にV-型の溝がついています。

全長(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59207715
2021-02-09
用途:
配管作業用
建設業・工事業

配管作業用でこのサイズがなかなか無かったのでとても使いやすいです、マグネットが強力なタイプではありませんがある程度は付くのでよい買い物をしました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする