オカスギ
オカスギの 研削砥石
オカスギの フレキシブル砥石
ステラジスクソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
59208108
品番
SGS-#80
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ゴム砥石を使用して作ったジスク。
凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。
バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
粒度
#80
研磨対象
ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等
外径(mm)
Φ100×7t×Φ15(穴)
用途
微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。
適合工具
ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
注意
※ステラソフトジスクは専用グラインダー(7000rpm)のグラインダーでなければお使いいただけません、砥石が割れたり飛ぶなど破損する恐れがございます。ステラソフトジスクご購入の際は必ず専用グラインダー(7000rpm)をご購入ください。