ステラフレキシブルジスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 59208232 品番 SFF-6
参考基準価格(税別)¥23,520 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。
研削性を持たせつつ研磨加工ができます。
弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。
バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。

用途
バリ、サビ、磨き取り等に。
薄板、レーザー加工のバリ、面取り。
厚板、シャーリングのバリ、面取り
バリ、サビ、磨き取り等に。
粒度#46・#80・#120・#180・#240・#360 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) セット内容ステラフレキシブルジスク(#46・80・120・180・240・360) 適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
注意
※ステラフレキシブルジスクは専用グラインダー(7000rpm)のグラインダーでなければお使いいただけません、砥石が割れたり飛ぶなど破損する恐れがございます。ステラソフトジスクご購入の際は必ず専用グラインダー(7000rpm)をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする