ステラブロック セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3個) 注文コード 59208354 品番 SB-09H-3-A
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。

粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 セット内容ステラブロック(SB-09H-#80・120・220) 寸法(mm)50×25×10
注意
※研削砥石ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする