ステラジスクハード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 59208415 品番 SG-100-#80
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

二次バリが出ない為作業が容易です。
ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。
削りすぎることがありません。
打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。
12000rpmで使用できます。

用途
バリ取り、微細研磨に。
微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。
粒度#80 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴) 適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする