IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 59208695

IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 59208695
IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 59208695
IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 59208695

ハンディーカッター

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード59208695品番IS-HCT185
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ハンディタイプサーメットカッター
作業者の安全を最優先に
新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断
刃物回転部フルカバー
両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ
レーザーラインで安定
二重絶縁
切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品
最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)

トラスコ品番468-9984

商品説明動画

育良精機株式会社「ハンディカッター185」IS-HCT185
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59208695
2017-09-15
用途: パイプの切断
有限会社太藤鋼業

純正の歯が高すぎる5枚位のセットでもっと安くならないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする